Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1A8BP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1A8BP6
AEROQUIP 1A8BP6
Artikel-Nr.:
     1818H-1A8BP6-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1A8BP6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Schlaucharmatur Außengewindeanschluss/BSP
Weitere Informationen:
DN:
10 mm
Gewinde AG 1:
G1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
1A8BP6
Material:
Stahl verzinkt
Schlauchdurchmesser Innen:
10 mm
Serie:
TTC
Size:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEROQUIP
1A10BP10
ab € 11,79*
Sonstiges
AEROQUIP
1A12BP12
ab € 8,19*
Sonstiges
AEROQUIP
1A16BP16
ab € 14,01*
Sonstiges
AEROQUIP
1A24BP24
ab € 39,92*
Sonstiges
AEROQUIP
1A32BP32
ab € 65,42*
Sonstiges
AEROQUIP
1A4BP4
ab € 3,24*
Sonstiges
AEROQUIP
1A4BP5
ab € 8,21*
Sonstiges
AEROQUIP
1A6BP4
ab € 26,94*
Sonstiges
AEROQUIP
1A6BP5
ab € 19,35*
Sonstiges
AEROQUIP
1A6BP6
ab € 3,15*
Sonstiges
AEROQUIP
1A8BP8
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG