Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1A6FRB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1A6FRB4
AEROQUIP 1A6FRB4
Artikel-Nr.:
     1818H-1A6FRB4-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1A6FRB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Schlaucharmatur ORS-Anschluss, 90° Krümmer
Weitere Informationen:
Armarturenwinkel:
90°
DN:
6 mm
Gewinde IG 1:
UNF11/16"-16
Herstellertypenbezeichnung:
1A6FRB4
Material:
Stahl verzinkt
Materialnummer:
neu
Schlauchdurchmesser Innen:
6 mm
Serie:
TTC
Size:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG