Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1A6FRA5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1A6FRA5
AEROQUIP 1A6FRA5
Artikel-Nr.:
     1818H-1A6FRA5-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1A6FRA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch
Schlaucharmatur ORS-Anschluss, 45° Krümmer
Weitere Informationen:
Armarturenwinkel:
45°
DN:
8 mm
Gewinde IG 1:
UNF11/16"-16
Herstellertypenbezeichnung:
1A6FRA5
Material:
Stahl verzinkt
Materialnummer:
neu
Schlauchdurchmesser Innen:
8 mm
Serie:
TTC
Size:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG