Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1A6FJA5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1A6FJA5
AEROQUIP 1A6FJA5
Artikel-Nr.:
     1818H-1A6FJA5-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1A6FJA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Schlaucharmatur JIC-Dichtkopf, 45° Krümmer
Weitere Informationen:
Armarturenwinkel:
45°
DN:
8 mm
Gewinde IG 1:
UNF9/16"-18
Herstellertypenbezeichnung:
1A6FJA5
Material:
Stahl verzinkt
Schlauchdurchmesser Innen:
8 mm
Serie:
TTC
Size:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG