Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1A6DK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1A6DK4
AEROQUIP 1A6DK4
Artikel-Nr.:
     1818H-1A6DK4-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1A6DK4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
Schlaucharmatur Außengewindeanschluss 24°, leichte Baureihe
Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
DK
DN:
6 mm
Gewinde AG 1:
M14x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
1A6DK4
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Schlauchdurchmesser Innen:
6 mm
Serie:
TTC
Size:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG