Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1A6BJ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-1A6BJ4-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1A6BJ4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringstutzen Hydraulik
Schlaucharmatur Ringstutzen, DIN 7642
Weitere Informationen:
DN:
6 mm
Herstellertypenbezeichnung:
1A6BJ4
Material:
Stahl verzinkt
Norm:
DIN 7642
Serie:
TTC
Size:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG