Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1A25DSA16 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 45° ÜM M42x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1A25DSA16 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 45° ÜM M42x2
AEROQUIP 1A25DSA16 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 45° ÜM M42x2
Artikel-Nr.:
     1818H-1A25DSA16-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1A25DSA16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
Schlaucharmatur Dichtkopf DKOS, schwere Baureihe, 45° Krümmer
Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
DKOS
Armarturenwinkel:
45°
DN:
25 mm
Gewinde IG 1:
M42x2
Herstellertypenbezeichnung:
1A25DSA16
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Schlauchdurchmesser Innen:
25 mm
Schraubenkopfform:
Aussensechskant
Serie:
TTC
Size:
16
Weitere Suchbegriffe: DKO30SDN25-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEROQUIP
1A10DSA6
ab € 8,13*
Sonstiges
AEROQUIP
1A12DSA10
ab € 27,76*
Sonstiges
AEROQUIP
1A12DSA8
ab € 6,41*
Sonstiges
AEROQUIP
1A16DSA10
ab € 9,33*
Sonstiges
AEROQUIP
1A20DSA12
ab € 12,31*
Sonstiges
AEROQUIP
1A5DSA3
ab € 10,92*
Sonstiges
AEROQUIP
1A5DSA4
ab € 6,28*
Sonstiges
AEROQUIP
1A6DSA4
ab € 4,95*
Sonstiges
AEROQUIP
1A6DSA5
ab € 7,04*
Sonstiges
AEROQUIP
1A8DSA5
ab € 6,54*
Sonstiges
AEROQUIP
1A8DSA6
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG