Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1A16FHB16.068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1A16FHB16.068
AEROQUIP 1A16FHB16.068
Artikel-Nr.:
     1818H-1A16FHB16.068-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1A16FHB16.068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
Schlaucharmatur TTC

Flansch-Code 62, 90° Krümmer FHB (6000 psi)

Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
SFS
Armarturenwinkel:
90°
Betriebsdruck max. bar:
414 bar
Betriebsdruck max. PSI:
6000 PSI
DN:
25 mm
Flanschgröße Zoll:
1"
Herstellertypenbezeichnung:
1A16FHB16.068
Material:
Stahl verzinkt
Size:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,99*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.