Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1A14GM6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1A14GM6
AEROQUIP 1A14GM6
Artikel-Nr.:
     1818H-1A14GM6-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1A14GM6
EAN/GTIN:
     k.A.
Schlaucharmatur TTC

Dichtkopf 24°, Serie Millimetrique

Weitere Informationen:
DN:
10 mm
Gewinde:
M20x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
1A14GM6
Material:
Stahl verzinkt
Size:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG