Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1A10DL5 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 12L ÜM M18x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1A10DL5 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 12L ÜM M18x1,5
AEROQUIP 1A10DL5 Dichtkopf mit ÜM und O-Ring DKO 12L ÜM M18x1,5
Artikel-Nr.:
     1818H-1A10DL5-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1A10DL5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
Schlaucharmatur Dichtkopf DKOL, leichte Baureihe
Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
DKOL
Gewinde IG 1:
M18x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
1A10DL5
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Rohranschluß 1:
12L
Rohr-Außendurchmesser 1:
12 mm
Schlauchdurchmesser Innen:
8 mm
Serie:
TTC
Size:
5
Weitere Suchbegriffe: DKO12LDN08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEROQUIP
1A10DL4
ab € 7,75*
Sonstiges
AEROQUIP
1A10DL6
ab € 1,88*
Sonstiges
AEROQUIP
1A10DL8
ab € 5,49*
Sonstiges
AEROQUIP
1A12DL10
ab € 15,78*
Sonstiges
AEROQUIP
1A12DL6
ab € 6,23*
Sonstiges
AEROQUIP
1A12DL8
ab € 2,81*
Sonstiges
AEROQUIP
1A16DL10
ab € 3,88*
Sonstiges
AEROQUIP
1A16DL12
ab € 8,54*
Sonstiges
AEROQUIP
1A16DL8
ab € 9,43*
Sonstiges
AEROQUIP
1A20DL10
ab € 13,50*
Sonstiges
AEROQUIP
1A20DL12
ab € 5,07*
Sonstiges
AEROQUIP
1A20DL16
ab € 37,85*
Sonstiges
AEROQUIP
1A25DL12
ab € 36,40*
Sonstiges
AEROQUIP
1A25DL16
ab € 7,93*
Sonstiges
AEROQUIP
1A40DL24
ab € 18,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG