Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP 1A10DK6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROQUIP 1A10DK6
AEROQUIP 1A10DK6
Artikel-Nr.:
     1818H-1A10DK6-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     1A10DK6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
Schlaucharmatur Außengewindeanschluss 24°, leichte Baureihe
Weitere Informationen:
Armarturenanschluß:
DK
DN:
10 mm
Gewinde AG 1:
M18x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
1A10DK6
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Schlauchdurchmesser Innen:
10 mm
Serie:
TTC
Size:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG