Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hydac 0330R010ON Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydac 0330R010ON Filterelement
Hydac 0330R010ON Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-1262993-HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1262993
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter hydac
Rücklauffilterelement 0330 R 010 ON
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rücklauffilter (Elementausführung R)
Baugröße:
330
Durchmesser außen:
94,5 mm
Durchmesser innen:
48,2 mm
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Optimicron® (ON)
Gewicht:
0,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
0330R010BN4HC
Länge:
182 mm
Material:
Optimicron-Niederdruck
Serie:
R
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: hydraulikfilter, 0330R010BN/HC-2, 0330R010BN3HC, 0330R010BN4HC, R928017552, 890045Smx10NBR, HC2238FKS6H, 10.330LAH10XL-A00-6-MSo3000, 10330LAH10XLA006MSo3000, 938283Q, R900015589
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,61*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch Rexroth
R928017552
ab € 75,36*
Ähnlich
Parker
938283Q
ab € 162,71*
Ähnlich
Stauff
1020022599
ab € 72,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG