Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hydac 0240R010ON Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydac 0240R010ON Filterelement
Hydac 0240R010ON Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-1262981-HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1262981
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter hydac
Rücklauffilterelement 0240 R 010 ON

0240R010BN4HC

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rücklauffilter (Elementausführung R)
Baugröße:
240
Dichtwerkstoff:
NBR
Durchmesser außen:
73,5 mm
Durchmesser innen:
34,2 mm
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Optimicron® (ON)
Gewicht:
0,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
0240R010BN4HC
Länge:
202,5 mm
Material:
Optimicron-Niederdruck
Serie:
R
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: hydraulikfilter, 0240R010BN/HC-2, 0240R010BN3HC, 0240R010BN4HC, R928017529, 890044Smx10NBR, HC2226FKS6H50, 10.240LAH10XL-A00-6-MSO3000, 10240LAH10XLA006MSO3000, 938279Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,25*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch Rexroth
R928017529
ab € 57,27*
Ähnlich
Parker
938279Q
ab € 137,21*
Ähnlich
Stauff
1020022566
ab € 57,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.