Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hydac 0160R010ON Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydac 0160R010ON Filterelement
Hydac 0160R010ON Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-1262957-HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1262957
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter hydac
Rücklauffilterelement 0160 R 010 ON
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rücklauffilter (Elementausführung R)
Baugröße:
160
Durchmesser außen:
73,5 mm
Durchmesser innen:
34,2 mm
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Optimicron® (ON)
Gewicht:
0,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
0160R010BN4HC
Länge:
143,5 mm
Material:
Optimicron-Niederdruck
Serie:
R
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: hydraulikfilter, 0160R010BN/HC-2, 0160R010BN3HC, 0160R010BN4HC, R928017506, 890042Smx10NBR, HC2226FKS4H50, 10.160LAH10XL-A00-6-MSO3000, 10160LAH10XLA006MSO3000, 938271Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,51*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch Rexroth
R928017506
ab € 37,22*
Ähnlich
Parker
938271Q
ab € 89,09*
Ähnlich
Stauff
1020022525
ab € 37,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.