Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hydac 0660D025W/HC/-W Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydac 0660D025W/HC/-W Filterelement
Hydac 0660D025W/HC/-W Filterelement
Hydac 0660D025W/HC/-W Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-1261397-HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1261397
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulik-Leitungsfilter
Hydraulikfilter
hydraulikfilter hydac
Hydac 0660D025W/HC/-W Filterelement

Druckfilterelement zum Einbau in HYDAC-Filter

Die im Filtergehäuse eingebauten Filterelemente übernehmen als "Herzstück" des Filters die eigentliche Filtrations- und/oder Entwässerungsarbeit. Sie bestehen aus mehreren, sternförmig gefalteten Filter- und Stützlagen, die zylinderförmig um/in das stabilisierende Stützrohr gelegt werden. Verschlossen wird dieser Zylinder von den Endkappen. Abhängig vom Filtertyp werden die Filterelemente von außen nach innen durchströmt.

Baugrösse: 0660

Einbau : in Leitungsfilter

Filterfeinheit: 25 µm

Filtermaterial: Edelstahldrahtgewebe

Kollapsstabilität: 20 bar

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Leitungsfilter (Elementausführung D)
Baugröße:
0660
Durchmesser außen:
90,5 mm
Durchmesser innen:
48,1 mm
Filterfeinheit:
25 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe
Gewicht:
1,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
0660D025W/HC/-W
Länge:
329 mm
Weitere Suchbegriffe: hydraulikfilter, R928048594, 0660D025W/HC/-W, 9.660LAG25-A00-0-M, 9660LAG25A000M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,68*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,93*
€ 886,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,68*
€ 864,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.