Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hydac 0240D020ON Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydac 0240D020ON Filterelement
Hydac 0240D020ON Filterelement
Hydac 0240D020ON Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-1260885-HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1260885
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter hydac
Druckfilterelement 0240 D 020 ON

0240D020ON

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Leitungsfilter (Elementausführung D)
Baugröße:
240
Dichtwerkstoff:
NBR
Durchmesser außen:
69 mm
Durchmesser innen:
34,2 mm
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
Optimicron® (ON)
Gewicht:
0,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
0240D020ON
Länge:
174,75 mm
Material:
Optimicron-Niederdruck
Serie:
D
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: hydraulikfilter, 0240D020BN/HC-2, 0240D020BN3HC, 0240D020BN4HC, R928017242, 890022Smx16NBR, HC2216FKT6H, 9.240LAH20XL-A00-0-MSo3000, 9240LAH20XLA000MSo3000, PR3146Q, R902600989
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,14*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch Rexroth
R928017242
ab € 58,74*
Ähnlich
Parker
PR3146Q
ab € 62,00*
Ähnlich
Stauff
1020023591
ab € 55,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG