Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hydac 0110D020ON Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydac 0110D020ON Filterelement
Hydac 0110D020ON Filterelement
Hydac 0110D020ON Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-1260882-HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1260882
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter hydac
Druckfilterelement 0110 D 020 ON
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Leitungsfilter (Elementausführung D)
Baugröße:
110
Durchmesser innen:
22,1 mm
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
Optimicron® (ON)
Gewicht:
0,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
0110D020ON
Länge:
152,7 mm
Material:
Optimicron-Niederdruck
Serie:
D
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: hydraulikfilter, 0110D020BN/HC-2, 0110D020BN3HC, 0110D020BN4HC, R928017143, 890020Smx16NBR, HC2206FKT6H, 9.110LAH20XL-A00-0-MSO3000, 9110LAH20XLA000MSO3000, PR3088Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,67*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch Rexroth
R928017143
ab € 33,10*
Ähnlich
Parker
PR3088Q
ab € 75,25*
Ähnlich
Stauff
1020023474
ab € 30,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.