Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hydac 0110D003BH4HC/-V Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydac 0110D003BH4HC/-V Filterelement
Hydac 0110D003BH4HC/-V Filterelement
Hydac 0110D003BH4HC/-V Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-1253047-HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1253047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter hydac
hydraulikfilter
Druckfilterelement 0110 D 003 BH4HC /-V
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Leitungsfilter (Elementausführung D)
Baugröße:
110
Dichtwerkstoff:
FPM
Durchmesser außen:
47 mm
Durchmesser innen:
22,1 mm
Filterfeinheit:
3 µm
Filtermaterial:
Betamicron®4 Glasfaser mehrlagig abgestützt
Gewicht:
0,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
0110D003BH4HC/-V
Länge:
152,7 mm
Serie:
D
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 0110D003BH4HC/-V, 0110D005BH/HC-2, 0110D005BH3HC, R928036285, HC2207FDP6Z, 9.110LAH3XL-F00-0-VSO3000, 9110LAH3XLF000VSO3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch Rexroth
R928036285
ab € 138,97*
Ähnlich
Stauff
1020023486
ab € 118,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.