Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eckstein FPM/ECO 18 Kraftstoffschlauch AD: 24 mm ID: 17 mm AD: 24 mm ID: 17 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Eckstein FPM/ECO 18 Kraftstoffschlauch AD: 24 mm ID: 17 mm AD: 24 mm ID: 17 mm
Eckstein FPM/ECO 18 Kraftstoffschlauch AD: 24 mm ID: 17 mm AD: 24 mm ID: 17 mm
Eckstein FPM/ECO 18 Kraftstoffschlauch AD: 24 mm ID: 17 mm AD: 24 mm ID: 17 mm
Eckstein FPM/ECO 18 Kraftstoffschlauch AD: 24 mm ID: 17 mm AD: 24 mm ID: 17 mm
Eckstein FPM/ECO 18 Kraftstoffschlauch AD: 24 mm ID: 17 mm AD: 24 mm ID: 17 mm
Eckstein FPM/ECO 18 Kraftstoffschlauch AD: 24 mm ID: 17 mm AD: 24 mm ID: 17 mm
Eckstein FPM/ECO 18 Kraftstoffschlauch AD: 24 mm ID: 17 mm AD: 24 mm ID: 17 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-101165-EC
Hersteller:
     Eckstein
Herst.-Nr.:
     101165
EAN/GTIN:
     4063172493977
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
benzinschlauch
Eckstein FPM/ECO 18 Kraftstoffschlauch AD: 24 mm ID: 17 mm AD: 24|mm ID: 17|mm

Hochtemperatur-Kraftstoffschlauch DIN 73379-3E Typ FPM/ECO

Schlauchseele aus FPM, eine Textileinlage (AR), außen Stoff gemustert.

Temperaturbereich: -40°C bis +125°C

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 73379-3E
Temperatur max.:
125 °C
Temperatur min.:
-40 °C
Betriebsdruck max. bar:
10 bar
Betriebsdruck max. PSI:
145 PSI
Schlauchdurchmesser Aussen:
24 mm
Schlauchdurchmesser Innen:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: FPM/ECO18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,26*
  
Preis gilt ab 20 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 43,71*
€ 52,01
pro Meter
ab 2 Meter
€ 42,35*
€ 50,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,55*
€ 47,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 39,02*
€ 46,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 38,26*
€ 45,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.