Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker ZDR-BR01-5S0-D5 Druckreduzierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker ZDR-BR01-5S0-D5 Druckreduzierventil
Parker ZDR-BR01-5S0-D5 Druckreduzierventil
Parker ZDR-BR01-5S0-D5 Druckreduzierventil
Artikel-Nr.:
     1818H-098-91268-0-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     098-91268-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
hydraulik druckminderventil
Parker ZDR-BR01-5S0-D5 Druckreduzierventil

Druckreduzierventil Serie ZDR (Denison)

Die vorgesteuerten Druckreduzierventile ZDR sind auf maximale Durchflusskapazität ausgelegt. Die Reduzierfunktion kann in den Kanälen P, A oder B erfolgen. Die Größen NG06 und NG10 sind mit einem integrierten Umgehungsrückschlagventil ausgestattet - bei Reduzierfunktion in A oder B.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG06
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Dichtwerkstoff:
FPM
Funktion:
Druckreduzierung in B mit Rückschlagventil
Gewicht:
3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
ZDR-BR01-5S0-D5
Serie:
ZDR
Ursprungsland:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,09*
€ 319,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,38*
€ 299,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
098-91185-0
ab € 73,29*
Zubehör
Parker
098-91103-0
ab € 233,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.