Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 0532004108 Druckbegrenzungsventil 330 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 0532004108 Druckbegrenzungsventil 330 bar
Bosch Rexroth 0532004108 Druckbegrenzungsventil 330 bar
Artikel-Nr.:
     1818H-0532004108-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     0532004108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
Druckbegrenzungsventil 330 bar max. absicherbare Fördermenge 150 l/min
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 330BAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG