Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reyher ISO4762 8.8 M 16x40 gal Zn Innensechskantschraube M16 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reyher Zylinderschraube M 16 x 40 ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt
Reyher Zylinderschraube M 16 x 40 ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1818H-047628100160040-RY
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628100160040
EAN/GTIN:
     4051426134035
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Reyher ISO4762 8.8 M 16x40 gal Zn Innensechskantschraube M16 x 40 mm

Zylinderschrauben mit Innensechskant Stahl M16x40 8.8 galvanisch verzinkt

Weitere Informationen:
Gewicht kg per 100:
9,1 kg
Länge:
40 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Norm:
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Schlüsselweite 1:
14 mm
Gewinde AG 1:
M16
Gewicht:
|kg
Festigkeitsklasse:
8.8
Schraubenkopfform:
Innensechskant
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
50
€ 9,00*
ab € 0,2369*
€ 0,2669*
50
€ 3,95*
ab € 0,2444*
€ 0,2794*
Lager 1818
50
€ 5,80*
ab € 0,2878*
€ 0,3178*
50
€ 4,90*
ab € 0,6782*
€ 0,7482*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2978*
€ 0,35438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2878*
€ 0,34248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
985-14
ab € 10,38*
Zubehör
Hazet
986-14
ab € 11,09*
Zubehör
Hazet
2100-14
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.