Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reyher DIN912 M8 x 20 mm 12.9 Innensechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reyher DIN912 M8 x 20 mm 12.9 Innensechskantschraube
Reyher DIN912 M8 x 20 mm 12.9 Innensechskantschraube
Reyher DIN912 M8 x 20 mm 12.9 Innensechskantschraube
Artikel-Nr.:
     1818H-009122000080020-RY
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009122000080020
EAN/GTIN:
     4043952156261
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
12.9
Form:
Innensechskant
Gewicht:
|kg
Gewicht kg per 100:
1,34 kg
Gewinde AG 1:
M8
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Norm:
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Schlüsselweite 1:
6 mm
Schraubenkopfform:
Innensechskant
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 7,95*
ab € 0,0487*
€ 0,0565*
8 Tage
k.A.
200
€ 7,95*
ab € 0,0487*
€ 0,0565*
200
€ 3,95*
ab € 0,055*
€ 0,0617*
Lager 1818
200
€ 5,25*
ab € 0,0608*
€ 0,0703*
200
€ 4,75*
ab € 0,095*
€ 0,1089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
918.1464
ab € 1,63*
Zubehör
Hazet
8501-6
ab € 4,99*
Zubehör
Hazet
8801K-6
ab € 6,96*
Zubehör
Hazet
8801KK-6
ab € 10,45*
Zubehör
Hazet
985-6
ab € 10,01*
Zubehör
Hazet
986-6
ab € 9,16*
Zubehör
Reyher
009112049060000
ab € 1,36*
Zubehör
Hazet
8801-6
ab € 8,88*
Zubehör
Reyher
009112040060000
ab € 0,2519*
Zubehör
Reyher
009112100060000
ab € 0,3384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.