Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 89309-TV Axial-Zylinderrollenlager, zweireihig 85 / 45 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 89309-TV Axial-Zylinderrollenlager, zweireihig 85 / 45 x 24 mm
FAG 89309-TV Axial-Zylinderrollenlager, zweireihig 85 / 45 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-0015827200000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     89309-TV
EAN/GTIN:
     4012802707557
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager

Axial-Zylinderrollenlager gehören zur Gruppe der Axial-Rollenlager. Im Gegensatz zur Kugel hat die Rolle senkrecht zur Rollenachse eine größere Kontaktfläche. Dadurch kann sie höhere Kräfte übertragen, ist steifer und lässt bei gleicher Belastung im Durchmesser kleinere Wälz­körper zu. Die Lager bestehen aus ebenen, bordlosen Scheiben (Gehäuse- und Wellenscheibe), zwischen denen Axial-Zylinderrollenkränze angeordnet sind. Ihre axiale Bauhöhe T entspricht lediglich dem Durchmesser der Rollen plus der Dicke der Scheiben. Aufgrund dieser Konstruktion sind die Lager axial besonders niedrig.

  • Aussendurchmesser: 85 mm
  • Innendurchmesser: 45 mm
  • Breite: 24 mm
  • Käfig: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Durchmesser außen:
85 mm
Durchmesser innen:
45 mm
FAG-EDV-Nr.:
0015827200000
Gewicht:
0,615 kg
Material Käfig:
Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 81,75*
€ 87,28*
€ 4,75*
ab € 84,22*
€ 89,69*
€ 6,50*
ab € 85,56*
€ 91,05*
€ 4,90*
ab € 89,46*
€ 94,92*
Lager 1818
€ 5,25*
ab € 97,80*
€ 103,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
1788N-835
ab € 35,76*
Zubehör
Hazet
1788N-45
ab € 51,91*
Zubehör
Hazet
1788N-55
ab € 82,37*
Zubehör
Hazet
1788N/10
ab € 677,93*
Zubehör
Power Team SPX
927
ab € 206,72*
Zubehör
Power Team SPX
938
ab € 363,65*
Zubehör
Power Team SPX
939
ab € 802,84*
Zubehör
Power Team SPX
981
ab € 1.506,66*
Zubehör
Power Team SPX
SS2
ab € 274,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.