Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG PB25-XL Stehlager 108 / 25 x 56,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG PB25-XL Stehlager 108 / 25 x 56,5 mm
FAG PB25-XL Stehlager 108 / 25 x 56,5 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-0008292180000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     PB25-XL
EAN/GTIN:
     4012802792881
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
FAG PB25-XL Stehlager 108 / 25 x 56,5 mm

Stehlager PB25

Weitere Informationen:
Breite:
56,5 mm
Durchmesser außen:
108 mm
Durchmesser innen:
25 mm
FAG-EDV-Nr.:
0008292180000
Gewicht:
0,3 kg
Nachfolgetype von:
PB25
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 14,04*
€ 15,99*
Lager 1818
€ 5,25*
ab € 14,62*
€ 16,65*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
1788N-835
ab € 28,83*
Zubehör
Hazet
1788N/10
ab € 602,08*
Zubehör
Hazet
1788N-25
ab € 42,94*
Zubehör
Hazet
1788N-30
ab € 44,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.