Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG PB20-XL Stehlager 98,4 / 20 x 50,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG PB20-XL Stehlager 98,4 / 20 x 50,1 mm
FAG PB20-XL Stehlager 98,4 / 20 x 50,1 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-0008291960000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     PB20-XL
EAN/GTIN:
     4012802792904
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlager PB20
Weitere Informationen:
Breite:
50,1 mm
Durchmesser außen:
98,4 mm
Durchmesser innen:
20 mm
FAG-EDV-Nr.:
0008291960000
Gewicht:
0,27 kg
Nachfolgetype von:
PB20
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
€ 5,25*
ab € 13,80*
€ 15,77*
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 14,01*
€ 16,00*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
1788N-835
ab € 28,63*
Zubehör
Hazet
1788N-25
ab € 35,63*
Zubehör
Hazet
1788N/10
ab € 601,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.