Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 81124-TV Axial-Zylinderrollenlager, einreihig 155 / 120 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 81124-TV Axial-Zylinderrollenlager, einreihig 155 / 120 x 25 mm
FAG 81124-TV Axial-Zylinderrollenlager, einreihig 155 / 120 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-0000564640000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     81124-TV
EAN/GTIN:
     4012802092738
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Zylinderrollenlager, Axial-, 81124-TV

Axial-Zylinderrollenlager bestehen aus Axial-Zylinderrollen-kränzen K, Gehäusescheiben GS und Wellenscheiben WS. Sie haben eine besonders niedrige axiale Bauhöhe, sind hoch tragfähig, sehr steif und nehmen Axialkräfte in einer Richtung auf.

Aussendurchmesser: 155 mm

Innendurchmesser: 120 mm

Breite: 25 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig wirkend, zerlegbar
Breite:
25 mm
Durchmesser außen:
155 mm
Durchmesser innen:
120 mm
FAG-EDV-Nr.:
0000564640000
Gewicht:
1,069 kg
Material Käfig:
Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 157,27*
€ 163,80*
€ 4,75*
ab € 164,76*
€ 171,92*
Frei Haus
ab € 171,81*
€ 179,56*
€ 6,50*
ab € 174,54*
€ 182,51*
Lager 1818
€ 5,25*
ab € 194,14*
€ 203,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,23*
€ 237,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Power Team SPX
927
ab € 199,44*
Zubehör
Power Team SPX
938
ab € 351,88*
Zubehör
Power Team SPX
939
ab € 769,49*
Zubehör
Power Team SPX
981
ab € 1.453,98*
Zubehör
Power Team SPX
SS2
ab € 263,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.