Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 89324-M Axial-Zylinderrollenlager, zweireihig 210 / 120 x 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 89324-M Axial-Zylinderrollenlager, zweireihig 210 / 120 x 54 mm
FAG 89324-M Axial-Zylinderrollenlager, zweireihig 210 / 120 x 54 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-0000377020000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     89324-M
EAN/GTIN:
     4012802126815
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axialzylinderrollenlager
FAG 89324-M Axial-Zylinderrollenlager, zweireihig 210 / 120 x 54 mm

Zylinderrollenlager, Axial-, 89324-M

Axial-Zylinderrollenlager bestehen aus Axial-Zylinderrollen-kränzen K, Gehäusescheiben GS und Wellenscheiben WS. Sie haben eine besonders niedrige axiale Bauhöhe, sind hoch tragfähig, sehr steif und nehmen Axialkräfte in einer Richtung auf.

Aussendurchmesser: 210 mm

Innendurchmesser: 120 mm

Breite: 54 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig wirkend, zerlegbar
Breite:
54 mm
Durchmesser außen:
210 mm
Durchmesser innen:
120 mm
FAG-EDV-Nr.:
0000377020000
Gewicht:
9,44 kg
Material Käfig:
Massivkäfig aus Messing
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 494,02*
€ 508,18*
Frei Haus
ab € 517,60*
€ 532,53*
Frei Haus
ab € 540,30*
€ 555,95*
€ 6,50*
ab € 549,01*
€ 564,93*
Lager 1818
€ 5,25*
ab € 627,38*
€ 632,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,78*
€ 753,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,38*
€ 746,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.