Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 50LDN0040-G25A00-V2,2-V-R4-NB Doppelfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 50LDN0040-G25A00-V2,2-V-R4-NB Doppelfilter
Artikel-Nr.:
     1818F-R928049096-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928049096
EAN/GTIN:
     4063168956660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Bosch Rexroth 50LDN0040-G25A00-V2,2-V-R4-NB Doppelfilter

50LDN0040-G25A00-V2,2-V-R4-NB Doppelfilter mit Filterelement nach DIN 24550

Doppelfilter werden in Hydraulikanlagen zur Abscheidung von Feststoffen aus den Fluiden und Schmierölen eingesetzt. Sie sind zum Einbau in Rohrleitungen vorgesehen und erlauben den Wechsel des Filterelements ohne Betriebsunterbrechung.

Bosch Rexroth 50LDN0040-G25A00-V2,2-V-R4-NB Duplex filter

50LDN0040-G25A00-V2,2-V-R4-NB Duplex filter with filter element according to DIN 24550

Bosch Rexroth 50LDN0040-G25A00-V2,2-V-R4-NB Filtre double

50LDN0040-G25A00-V2,2-V-R4-NB Filtre double avec élément filtrant selon DIN 24550

Bosch Rexroth 50LDN0040-G25A00-V2,2-V-R4-NB Filtro doppio

Filtro doppio con elemento filtrante secondo DIN 24550

Bosch Rexroth 50LDN0040-G25A00-V2,2-V-R4-NB Podwójny filtr

Weitere Informationen:
Herstellertypenbezeichnung:
50LDN0040-G25A00-V2,2-V-R4-NB
Ursprungsland:
D
Gewicht:
6,8 kg
Gewinde IG 1:
G1"
Betriebsdruck max. bar:
50 bar
Baugröße:
40
Dichtwerkstoff:
FKM
Filterfeinheit:
25 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Verschmutzungsanzeige:
Wartungsanzeige, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar [32 psi] - Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar [51 psi]
Weitere Suchbegriffe: 50LDN0040-G25A00-V2, 2-V-R4-NB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,20*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,12*
€ 871,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,20*
€ 839,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R928006671
ab € 61,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.