Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth LFA40DBU3D2-126-7X/400P260A000B100P050 Steuerdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth LFA40DBU3D2-126-7X/400P260A000B100P050 Steuerdeckel
Artikel-Nr.:
     1818F-R901163551-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901163551
EAN/GTIN:
     4063171788197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuerdeckel
Bosch Rexroth LFA40DBU3D2-126-7X/400P260A000B100P050 Steuerdeckel

LFA 40 DBU3D2-126-7X/400P260A000B100P050 Steuerdeckel

LFA40DBU3D2-126-7X/400P260A000B100P050

Funktion

2-Wege-Einbauventile für Druckfunktionen sind vorgesteuerte Ventile in Sitz- oder Schieberbauweise. Das als Einbauventil konzipierte Leistungsteil wird in eine nach DIN ISO 7368 genormten Aufnahmebohrung eingebaut und durch einen Steuerdeckel verschlossen.

Das Vorsteuerventil für manuelle oder elektrisch-proportionale Druckeinstellung ist im Steuerdeckel integriert bzw. wird als Pilotventil mit Anschlussmaßen nach DIN 24 340 auf den Steuerdeckel aufgebaut.

Durch Kombination der Einbauventile mit den Steuerdeckeln können unterschiedliche Druckfunktionen realisiert werden.

Bosch Rexroth LFA40DBU3D2-126-7X/400P260A000B100P050 Cartridge valve

Cartridge valve; pressure functions Control covers type LFA...

Bosch Rexroth LFA40DBU3D2-126-7X/400P260A000B100P050 Cartridge valve

Valves en cartouche à 2 voies pour fonctions de pression Capots de pilotage type LFA…

Bosch Rexroth LFA40DBU3D2-126-7X/400P260A000B100P050 Cartridge valve

Valvole a cartuccia a 2 vie tipo Coperchio tipo LFA…

Bosch Rexroth LFA40DBU3D2-126-7X/400P260A000B100P050 Cartridge valve

Dwudrogowe zawory do wbudowania z funkcja cisnieniowa, zawory do wbudowania typ LC... pokrywy sterownicze typ LFA…

Weitere Informationen:
Herstellertypenbezeichnung:
LFA40DBU3D2-126-7X/400P260A000B100P050
Ursprungsland:
D
Gewicht:
9 kg
Serie:
LFA
Betriebsdruck max. bar:
420 bar
Baugröße:
NG40
Weitere Suchbegriffe: LFA 40 DBU3D2-126-7X/400P260A000B100P050, LFA40DBU3D2-126-71/400P260A000B100P050, LFA40DBU3D2-126-72/400P260A000B100P050, LFA40DBU3D2-126-73/400P260A000B100P050, LFA40DBU3D2-126-74/400P260A000B100P050, LFA40DBU3D2-126-75/400P260A000B100P050, LFA40DBU3D2-126-76/400P260A000B100P050, LFA40DBU3D2-126-77/400P260A000B100P050, LFA40DBU3D2-126-78/400P260A000B100P050, LFA40DBU3D2-126-79/400P260A000B100P050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.656,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.