Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Kingston D4 2666 8GB C19 1x8GB, 1Rx8, 1.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR4 2666MHz Speichermodul 1 x 8 GB
Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR4 2666MHz Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     1817-527205
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR26N19S8/8
EAN/GTIN:
     0740617270907
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
RAM Kingston D4 2666 8GB C19 1x8GB, 1Rx8, 1.2V
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 16,17*
€ 21,47*
€ 6,78*
ab € 16,66*
€ 22,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,61*
€ 22,12*
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 22,25*
Lager 1817
27
€ 4,50*
ab € 18,25*
€ 24,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.