Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandprospekthalter styrodisplay, lagoon


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  SHW
Wandprospekthalter styrodisplay, lagoon
Artikel-Nr.:  181-128-350.02301
Hersteller:  Styro
Herst.-Nr.:  128-350.02301
EAN:  7612176067911
Suchbegriffe:
Wandprospekthalter

Produktdetails:

  • Wandprospekthalter styrodisplay A5
  • Formschöner Wandprospekthalter im dynamischen Design
  • sehr solide 3-Punkt-Befestigung(inkl. Befestigungsmaterial)
  • bruchsicherer Korpus aus Polypropylen - abgerundete Kanten
  • glasklare Sichtfenster aus Polystyrol
  • Fülltiefe pro Fach 18-19 mm (Blattmenge)
  • wird montiert geliefert – ready to use!
  • Korpus A5: 209 x 104 x 577mm (BxTxH); Sichtfenster:175 x 18 x 151 mm
  • Erhältlich in klassischen Farben lichtgrau und anthrazit und in 3 transluszenten Farben kiwi, mandarin und lagoon
  • Farbe: Lagoon (transluzent)
... > SHW-komplett > Ablagemöglichkeiten > Prospekthalter
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Informationssystem, Präsentieren, Sichtrahmen, Klarsichttafeln, Prospektboxen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
SHW 3 Tage € 7,50* € 26,10*
Hansa_world_of_office 2 Tage € 7,50* € 29,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von SHW
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  26,10* €  31,06 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SHW
Versand von SHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SHW
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay, anthrazit
Styro
128-360.02921
€ 23,00* € 27,37
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay, anthrazit
Styro
128-340.02921
€ 34,00* € 40,46
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay, kiwi
Styro
128-340.02501
€ 34,00* € 40,46
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay, lagoon
Styro
128-340.02301
€ 34,00* € 40,46
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay, lichtgrau
Styro
128-340.02801
€ 34,00* € 40,46
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay, mandarin
Styro
128-350.02401
€ 29,50* € 35,11
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay, mandarin
Styro
128-340.02401
€ 34,00* € 40,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG