 |
| Produktinformationen von
Diktieren24
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
179-Digta4015
Herst.-Nr.:
PFQ8000
EAN:
4013835516840
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Produktbeschreibung: Diktieren in einer neuen Dimension So haben Sie mehr Effizienz in der Hand: Das Digta 4015 DS Classic vereint alle Vorteile der digitalen Sprachverarbeitung – komfortable Bedienung inklusive. Das besondere Plus für professionelle Anwender: Durch den internen 64-MB-Speicher werden Sprachaufzeichnungen über 10 Stunden möglich. Die neue DigtaStation sorgt dabei z. B. ab sofort für schnelles Laden des integrierten Akkus. Genießen Sie digitale Sprachverarbeitung auf dem neuesten Stand. Die Vorteile auf einen Blick: - Hochwertiges digitales Handdiktiergerät – einzigartig mit 64 MB Festspeicher und MMC-/SD Schnittstelle
- Uhrenfunktion für Zeitstempel in den Diktaten
- Leichte Zuordnung von Anweisungen an die Schreibkraft, Indexierung und Priorisierung
- Einfache Datenübertragung und Akkuladen über DigtaStation
- Kombinierbar mit Fußschalter für handfreies Diktieren
- Anschluss für den neuen Grundig Barcode-Leser DigtaScan 404 und RFID-Leser DigtaRFID 414
Lieferumfang: - Digta 4015 DS Classic
- USB-Kabel
- Batterien
- Etui
- CD mit PC-Software: DigtaMobile und DigtaMobile /N
Das Gerät im überblick: - Eingebauter Festspeicher mit 64 MB für ca. 10 Stunden Diktate im DSS-Standard-Format
- Zusätzliches MMC-Laufwerk Erhöhung der Aufnahmekapazität und separate Speicherung von Konferenzen oder privaten Notizen auf MultiMediaCards oder SecureDigtial Cards. Anschluss für den neuen Grundig-Barcode-Leser
- Vier Verzeichnisse DSS, A, B, C (Folder) Geordnete Speicherung der Diktate z.B. nach Themen möglich.
- Uhrenfunktion für Zeitstempel in den Diktaten Nachverfolgbarkeit, wann diktiert wurde. übersicht über alte und neue Diktate mittelsder mitgelieferten PC-Software.
- Diktate mit Prioritätskennzeichen Erkennung besonders eiliger Diktate am Schreibplatz.
- Voice-Activation
- Info-Funktion Kennzeichnung von Anweisungen an die Schreibkraft, Abhören der Infos am Schreibplatz vor und/oder während der Niederschrift der Diktate.
- Autorenanwahl Autorenspezifische Speicherung der individuellen Einstellungen für zwei oder drei Anwender, die sich ein Diktiergerät teilen (optional gegen Lizenzgebühr erhältlich).
Technische Daten: - Dateiformat: DSS-Standard Play, 10 Min. Sprache = ca. 1 MB, Datenrate ca. 13,6 kbit/s
- übertragungsbereich: 300 - 5500 Hz (spracherkennungstauglich)
- Mikrofonbuchse: Klinke 3,5 mm
- Ohrhörerbuchse: Klinke 3,5 mm, Mono (Stereo-Hörer verwendbar)
- Speicherkarte: MultiMediaCard
- PC-Schnittstelle: USB
- Batterien: 2 x AA (Mignon)
- Batterielebensdauer: bis zu 12 Std. (Alkali-Mangan)
- Abmessungen (in mm): 132 x 50 x 23 (LxBxT)
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Dictaphone, Voice Recorder, Diktiergeräte, diktieren, Digta, Taschenrecorder, Wiedergabegeräte, Express-Writer
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Diktieren24 |
4 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 297,41* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Diktieren24 |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
297,41* |
€
353,92 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Diktieren24 |  |
|  | Versand von Diktieren24 |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 50,00* | € 5,50* | | ab € 250,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Diktieren24 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Sonstiges |
 |
|  |
| Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Sonstiges |
|
Akkupack 462 für Grundig Digta |
Grundig GGM4415 |
€ 11,60* |
€ 13,80 |
 |
 |
Sonstiges |
|
Diktiergerät Grundig Digta 4015 DS Premium |
Grundig PFQ4600 |
€ 450,00* |
€ 535,50 |
 |
 |
Sonstiges |
|
Diktiergerät Grundig Digta 410 |
Grundig PFQ4500 |
€ 298,43* |
€ 355,13 |
 |
 |
Sonstiges |
|
Grundig DigtaDirectMic 941 |
Grundig GGQ7500 |
€ 68,02* |
€ 80,94 |
 |
 |
Sonstiges |
|
Grundig DigtaStation 441 Set |
Grundig PFQ7415 |
€ 98,15* |
€ 116,80 |
 |
 |
Sonstiges |
|
Netzteil 473 für Grundig Digta |
Grundig GGO5215 |
€ 38,79* |
€ 46,16 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|