Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tellerwärmeschrank Modell SYLT 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Tellerwärmeschrank SYLT 60, Ansicht vorne
SARO Tellerwärmeschrank SYLT 60, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-458-1060
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     458-1060
EAN/GTIN:
     4017337048724
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Teller-Wärmeschrank
Tellerwärmeschrank
- Material: Edelstahl
- 1 Tür (Türanschlag rechts)
- 3 Regale für je 20 Teller
- Kapazität für 60 Teller mit einem Durchmesser von bis zu 30 cm
- Ein-/Ausschalten mit Licht „On“
- Netzkabel mit Schuko-Stecker
- Gewicht: 27 kg
- Maße: B 400 x T 460 x H 870 mm
- Temp. +5/+90 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,75 kW
Weitere Suchbegriffe: teller wärmeschrank, SARO Tellerwärmeschrank SYLT 60
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,27*
€ 342,70*
10 Tage
8
Frei Haus
ab € 342,14*
€ 399,15*
Lager 1785S
9
Frei Haus
ab € 398,89*
€ 461,57*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 417,40*
€ 483,37*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,57*
€ 549,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,27*
€ 545,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,11*
€ 526,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,47*
€ 511,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,89*
€ 474,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.