Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Elektro-Kippbratpfanne Modell L7/BREI50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Elektro-Kippbratpfanne L7/BREI50M, Ansicht vorne
SARO Elektro-Kippbratpfanne L7/BREI50M, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-1950
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1950
EAN/GTIN:
     4017337045426
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
kippbratpfanne elektro
kippbratpfanne
- Material: (Pfanne, Boden, Klappdeckel) Edelstahl
- Wasserfüllung über Wasserhahn und Auslaufrohr, erfolgt im hinteren Teil des Geräts
- Federkompensierter Deckel
- Manuelle Kippvorrichtung
- Verstellbare Füße aus Edelstahl
- Gewicht: 144 kg
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm
- Inhalt: 50 Liter
- Temp. +45/+300 °C
- Anschluss: 400 V - 50-60 Hz. - 5,48 kW
Weitere Suchbegriffe: SARO Elektro-Kippbratpfanne L7/BREI50M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.261,12*
€ 4.499,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.484,67*
€ 4.729,25*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.666,12*
€ 4.919,53*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.919,53*
€ 5.854,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.868,97*
€ 5.794,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.735,35*
€ 5.635,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.679,36*
€ 5.568,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.666,12*
€ 5.552,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.