Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Neutralelement mit offenem Unterbau Modell E7/KNN2CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Neutralelement mit offenem Unterbau E7/KNN2CA, Ansicht vorne
SARO Neutralelement mit offenem Unterbau E7/KNN2CA, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-1515
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1515
EAN/GTIN:
     4017337045617
Suchbegriffe:
Gastronomie-Neutralelement
Gastronomie-Unterbau
´- Material: Edelstahl
- Abgerundete Oberseite aus Edelstahl
- 4 verstellbare Füße aus Edelstahl
- mit Schublade B 680 x T 550 x H 120 mm
- Offener Unterbau
- Gewicht: 40 kg
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Neutralelement mit offenem Unterbau E7/KNN2CA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.037,63*
€ 1.172,61*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.082,45*
€ 1.221,83*
Lager 1785S
2
Frei Haus
ab € 1.165,73*
€ 1.310,75*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.413,68*
€ 1.580,03*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,75*
€ 1.559,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,96*
€ 1.543,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,94*
€ 1.473,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,45*
€ 1.429,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,73*
€ 1.387,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.