Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Abräumwagen Modell CLAIRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Abräumwagen CLAIRE, Ansicht vorne
SARO Abräumwagen CLAIRE, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-399-1040
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     399-1040
EAN/GTIN:
     4017337399338
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen saro
abräumwagen
- Material: Edelstahl
- Inkl. 3 Behälter für Teller, Tassen, Gläser, etc. und
- 2 Behälter für Besteck, Tischabfälle etc.
- Behälter auswaschbar
- 4 Leichtlaufräder ( 2 mit Feststellbremse)
- Stabile Ausführung
- Gewicht: 29 kg
- Maße: B 1060 x T 580 x H 910 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Abräumwagen CLAIRE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,00*
€ 216,55*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,73*
€ 223,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,82*
€ 224,55*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,52*
€ 265,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.