Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kuchenvitrine 300 Liter, Modell JASMIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kuchenvitrine, 300 Liter JASMIN, Ansicht vorne
SARO Kuchenvitrine, 300 Liter JASMIN, Ansicht vorne
SARO Kuchenvitrine 300 Liter, Modell JASMIN
Artikel-Nr.:
     1785S-330-1105
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-1105
EAN/GTIN:
     4017337330225
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- 4-seitig doppelverglast
- 2 höhenverstellbare Glasböden
- 4 x LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- 4 Lenkrollen (2 feststellbar)
- Digitale Temperaturkontrolle
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. +2 /+8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,480 kW
- Inhalt: 300 Liter
- Außenmaße: B 915 x T 693 x H 1210 mm
- Gewicht: 154 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
2702 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, Panorama-Vitrine, Panoramavitrine, Showvitrine, konditoreivitrine, SARO Kuchenvitrine, 300 Liter JASMIN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.599,14*
€ 1.811,89*
Lager 1785S
4
Frei Haus
ab € 1.718,52*
€ 1.932,57*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.789,27*
€ 2.011,72*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.932,57*
€ 2.299,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,51*
€ 2.266,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.812,92*
€ 2.157,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,10*
€ 2.096,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.718,52*
€ 2.045,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.