Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzatisch Modell PZ 3600 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzatisch PZ 3600 TN, Ansicht vorne
SARO Pizzatisch PZ 3600 TN, Ansicht vorne
SARO Pizzatisch Modell PZ 3600 TN
Artikel-Nr.:
     1785S-323-3136
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3136
EAN/GTIN:
     4017337036974
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche mit Aufkantung) Granit
- 3 Türen, selbstschließend
- Aufkantung: Höhe max. 150 mm
- 21 Auflageschienen-Sets
- Lieferung ohne Roste (Rost 400 x 600 mm, optional erhältlich: 323-5150)
- Optional Kühlaufsatz erhältlich:
EVRX 2000/330 (Best.-Nr. 465-2015) o. EVRX 2000/380 (465-2115) o. VRX 2000/380 (323-1045)
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW
- Inhalt (brutto): 635 Liter
- Innenmaße: B 1455 x T 680 x H 560 mm
- Außenmaße: B 2020 x T 800 x H 890-950/1040 mm
- 6 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 340 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis E)
- Lautstärke: 40dB(A)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
1033 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Pizzakühltisch, Pizzastation, Pizzatisch, saro belegstation, belegstation, SARO Pizzatisch PZ 3600 TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.569,67*
€ 1.704,81*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 1.679,06*
€ 1.809,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.855,43*
€ 1.985,33*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.809,95*
€ 2.153,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,50*
€ 2.114,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.709,59*
€ 2.034,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.687,29*
€ 2.007,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.679,06*
€ 1.998,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.