Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzatisch Modell PZ 2600 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzatisch PZ 2600 TN, Ansicht vorne
SARO Pizzatisch PZ 2600 TN, Ansicht vorne
SARO Pizzatisch Modell PZ 2600 TN
Artikel-Nr.:
     1785S-323-3134
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3134
EAN/GTIN:
     4017337036967
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche mit Aufkantung) Granit
- 2 Türen, selbstschließend
- Aufkantung: Höhe max. 150 mm
- 14 Auflageschienen-Sets
- Lieferung ohne Roste (Rost 400 x 600 mm, optional erhältlich: 323-5150)
- Optional Kühlaufsatz erhältlich:
EVRX 1500/330 (Best.-Nr. 465-2007) o. EVRX 1500/380 (465-2107) o. VRX 1500/380 (323-1034)
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW
- Inhalt (brutto): 428 Liter
- Innenmaße: B 945 x T 680 x H 560 mm
- Außenmaße: B 1510 x T 800 x H 890-950/1040 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 275 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis E)
- Lautstärke: 40dB(A)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
B
jährlicher Energieverbrauch:
847 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Pizzakühltisch, Pizzastation, Pizzatisch, saro belegstation, belegstation, SARO Pizzatisch PZ 2600 TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1785S
3
Frei Haus
ab € 1.412,55*
€ 1.576,78*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.466,46*
€ 1.634,84*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.623,90*
€ 1.810,04*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,78*
€ 1.876,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.556,81*
€ 1.852,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.487,98*
€ 1.770,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.447,14*
€ 1.722,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.412,55*
€ 1.680,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.