Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Lagertiefkühlschrank - weiß, Modell HT 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Lagertiefkühlschrank - weiß HT 200, Ansicht vorne
SARO Lagertiefkühlschrank - weiß HT 200, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-323-2022
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-2022
EAN/GTIN:
     4017337323920
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, weiß; (Innenraum) Kunststoff, weiß
- Tür abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- 3 Verdampferroste, fest montiert (3 Fächer)
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Statische Kühlung
- Manuelle Abtauung
- Temp. -10 / -25 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,150 kW
- Roste (fest): 3x B 431 x T 415 mm
- Inhalt: 129 Liter
- Innenmaße: B 510 x 485 x 620 mm
- Außenmaße: B 600 x T 585 x H 855 mm
- 2 verstellbare Füße + 2 Rollen (hinten)
- Gewicht: 58 kg
- Kältemittel: R600a





- Lautstärke: 37dB(A)
Weitere Suchbegriffe: saro gefrierschrank, gefrier schrank, gefrierschrank 129l, SARO Lagertiefkühlschrank - weiß HT 200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,57*
€ 484,27*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,99*
€ 494,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,05*
€ 540,84*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,33*
€ 588,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,57*
€ 580,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,63*
€ 562,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,73*
€ 544,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,99*
€ 505,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.