Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzatisch mit Glasaufsatz, Modell PS 200 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzatisch mit Glasaufsatz PS 200 G, Ansicht vorne
SARO Pizzatisch mit Glasaufsatz PS 200 G, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-323-1101
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1101
EAN/GTIN:
     4017337324293
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte) Granit; Glasaufsatz
- 2 Türen, selbstschließend
- Arbeitsfläche: Tiefe 455 mm
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Belegungsmöglichkeit oben: 5x 1/6 GN-Behälter
- 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temp.: +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,230 kW
- Roste: 2x B 328 x T 530 mm
- Inhalt: 257 Liter
- Innenmaße: B 830 x 595 x 456 mm
- Außenmaße: B 903 x T 700 x H 870-890/1180 mm
- Gewicht: 112 kg
- Kältemittel: R600a

- Lautstärke: 41dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Pizzakühltisch, Pizzastation, Pizzatisch, saro belegstation, belegstation, SARO Pizzatisch mit Glasaufsatz PS 200 G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 854,66*
€ 978,19*
Lager 1785S
7
Frei Haus
ab € 910,01*
€ 1.044,18*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,25*
€ 1.151,18*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,18*
€ 1.242,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,48*
€ 1.228,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,96*
€ 1.175,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,46*
€ 1.137,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,01*
€ 1.082,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.