Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Saladette mit Glasaufsatz, Modell GN 3100 TNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Saladette mit Glasaufsatz GN 3100 TNS, Ansicht vorne
SARO Saladette mit Glasaufsatz GN 3100 TNS, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-323-10715
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-10715
EAN/GTIN:
     4017337324286
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Saladette
Salat-Theke
Salattheke
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Aufsatz) Glas
- 3 Türen, selbstschließend
- Polyethylen-Schneidebrett, Tiefe 118 mm
- Arbeitsfläche rechts: B 510 x T 580 mm
- Abgerundeter Glasaufsatz, linksseitig
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Belegungsmöglichkeit oben: 3x 1/1 GN + 6x 1/9 GN-Behälter
- 3 höhenverstellbare Roste und 3 Auflageschienen-Sets
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp.: +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW
- Roste: 3x B 328 x T 530 mm
- Inhalt: 456 Liter
- Innenmaße: B 1230 x T 580 x H 560 mm
- Außenmaße: B 1795 x T 700 x H 890-950/1365 mm
- 4 verstellbare Füße
- Gewicht: 211 kg
- Kältemittel: R600a

- Lautstärke: 40dB(A)
Weitere Suchbegriffe: saladette, SARO Saladette mit Glasaufsatz GN 3100 TNS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.389,50*
€ 1.577,25*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 1.481,46*
€ 1.680,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.770,37*
€ 1.994,38*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.680,66*
€ 1.999,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.658,31*
€ 1.973,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.578,64*
€ 1.878,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.531,44*
€ 1.822,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.481,46*
€ 1.762,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.