Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1 GN, Modell KYRA GN 1400 BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1 GN KYRA GN 1400 BT, Ansicht vorne
SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1 GN KYRA GN 1400 BT, Ansicht vorne
SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1 GN, Modell KYRA GN 1400 BT
Artikel-Nr.:
     1785S-323-1015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1015
EAN/GTIN:
     4017337323036
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- 2 Türen, selbstschließend, abschließbar
- 6 höhenverstellbare Roste (2/1 GN)
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 65 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. -18 / -22 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,900 kW
- Roste: 6x B 540 x T 630 mm
- Inhalt: 1476 Liter
- Innenmaße: B 1344 x T 680 xx H 1397 mm
- Außenmaße: B 1480 x T 830 x H 2010 mm
- Gewicht: 253 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)
- Lautstärke: 48dB(A)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
D
jährlicher Energieverbrauch:
4555 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Gewerbe-Tiefkühlschrank, Gewerbetiefkühllagerschrank, Gewerbetiefkühlschrank, saro gewerbetiefkühlschrank, gewerbe tiefkühlschrank, SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1 GN KYRA GN 1400 BT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.781,86*
€ 1.890,39*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.899,84*
€ 2.008,68*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.742,26*
€ 2.863,79*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,68*
€ 2.390,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.979,53*
€ 2.355,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.921,25*
€ 2.286,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.901,82*
€ 2.263,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.899,84*
€ 2.260,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.