Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühltisch mit Glasaufsatz Modell GN 3100 TNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühltisch mit Glasaufsatz Modell GN 3100 TNS, Ansicht vorne
Kühltisch mit Glasaufsatz Modell GN 3100 TNS, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-1785-32310715
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-10715
EAN/GTIN:
     4017337324286
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
- Für z. B. 3 x 1/1 GN + 6 x 1/9 GN (Lieferung ohne GN Behälter)
- Umluftkühlung mit Ventilator
- Material: Edelstahl AISI 304
- Polyäthylen-Schneidebrett
- 1 höhenverstellbares Rost pro Tür
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Temperatur: +2 / +8 °C
- Türen selbstschließend
- Automatische Abtauung. Kältemittel: R134a
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Anschluss: 230 V / 1 Ph / 0.35 kW
- Abmessung: B 1795 x T 700 x H 1365 mm
- Gewicht: 134 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch, Kühltisch mit Glasaufsatz, GN 3100 TNS
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.326,68*
€ 1.357,82*
Lager 1785S
€ 48,00*
ab € 1.326,70*
€ 1.357,84*
Frei Haus
ab € 1.392,14*
€ 1.423,52*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,84*
€ 1.615,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,70*
€ 1.578,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 48,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG