Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Durchlaufofen Modell GERRIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Durchlaufofen GERRIT, Ansicht vorne
SARO Durchlaufofen GERRIT, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-175-4001
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     175-4001
EAN/GTIN:
     4017337175079
Suchbegriffe:
Durchlauf-Ofen
Durchlaufofen
Transportbandofen
Tunnel-Ofen
- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- Variable Geschwindigkeit des Transportbandes: 2 - 12 Min.
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Krümelblech
- Überhitzungsschutz
- Quarz-Heizelemente gewährleisten gleichbleibende Resultate
- Einfaches und sicheres bestücken
- z. B. für Toasts oder Pizzen
- Gewicht: 26 kg
- Maße: B 470 x T 1050 x H 400
- Temp. 0 / +260 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,6 kW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
33
Frei Haus
ab € 949,34*
€ 1.052,63*
Lager 1785S
33
Frei Haus
ab € 1.006,16*
€ 1.111,68*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,68*
€ 1.322,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,54*
€ 1.301,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,13*
€ 1.232,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,50*
€ 1.209,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,16*
€ 1.197,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.