Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO P100 Pommes-Frites-Gatter 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO P100 Pommes-Frites-Gatter 10 mm, Ansicht vorne
SARO P100 Pommes-Frites-Gatter 10 mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-418-2070
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     418-2070
EAN/GTIN:
     4017337418220
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
gemüseschneider scheibe
- Gewicht: 0,73 kg
Weitere Suchbegriffe: SARO P100 Pommes-Frites-Gatter 10 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
24
€ 4,95*
ab € 44,28*
€ 55,60*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 44,69*
€ 56,15*
Lager 1785
24
Frei Haus
ab € 48,04*
€ 60,26*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.