Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO AS004 Schneidesch. 4 mm Aluminium f. CARUS/TITUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO AS004 Schneidesch. 4 mm Aluminium f. CARUS/TITUS, Ansicht vorne
SARO AS004 Schneidesch. 4 mm Aluminium f. CARUS/TITUS, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-418-2035
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     418-2035
EAN/GTIN:
     4017337418152
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
gemüseschneider scheibe
- Gewicht: 0,81 kg
Weitere Suchbegriffe: SARO AS004 Schneidesch. 4 mm Aluminium f. CARUS/TITUS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,37*
€ 44,99*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 35,81*
€ 45,40*
Lager 1785
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,27*
€ 48,49*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.