Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO R007 Reibescheibe 7 mm für CARUS/TITUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO R007 Reibescheibe 7 mm für CARUS/TITUS, Ansicht vorne
SARO R007 Reibescheibe 7 mm für CARUS/TITUS, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-418-2015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     418-2015
EAN/GTIN:
     4017337418114
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
gemüseschneider scheibe
- Gewicht: 0,46 kg
Weitere Suchbegriffe: SARO R007 Reibescheibe 7 mm für CARUS/TITUS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 21,65*
€ 28,46*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,25*
€ 29,34*
Lager 1785
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,36*
€ 30,80*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.