Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Abfallsammler / Standascher Modell AF 202 AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Abfallsammler / Standascher AF 202 AB, Ansicht vorne
SARO Abfallsammler / Standascher AF 202 AB, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-399-1003
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     399-1003
EAN/GTIN:
     4017337399031
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
- Material: beschichteter Stahl
- Farbe: schwarz
- Herausnehmbarer Aschereinsatz
- Herausnehmbarer verzinkter Innenbehälter
- Gewicht: 6 kg
- Maße: B 300 x T 300 x H 720 mm
- Inhalt: 20 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 50,46*
€ 67,80*
10 Tage
44
€ 4,95*
ab € 50,90*
€ 68,24*
Lager 1785
44
Frei Haus
ab € 53,02*
€ 71,14*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.